曜日別特売

パーティション_SCLPXスチール・直線パネル

パーティション_SCLPXスチール・直線パネル - アイリスチトセパーティション_SCLPXスチール・直線パネル - アイリスチトセ

工具なしで簡単に連結できます。シンプルで簡単施工。

ホワイト材質(フレーム)シルバーメタリックグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48267225SCLPX-S0904 W900450
54,600
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268415SCLPX-S0906 W900600
64,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268424SCLPX-S0907 W900700
66,300
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268440SCLPX-S0908 W900800
68,500
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268449SCLPX-S0909 W900900
70,300
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268458SCLPX-S0910 W9001000
76,900
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
48268467SCLPX-S0911 W9001100
79,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268476SCLPX-S0912 W9001200
81,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268485SCLPX-S1104 W1100450
59,900
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268494SCLPX-S1106 W1100600
70,200
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268510SCLPX-S1107 W1100700
72,300
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268519SCLPX-S1108 W1100800
75,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268528SCLPX-S1109 W1100900
78,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268537SCLPX-S1110 W11001000
81,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268546SCLPX-S1111 W11001100
88,200
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268555SCLPX-S1112 W11001200
89,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268564SCLPX-S1304 W1300450
63,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268580SCLPX-S1306 W1300600
75,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268589SCLPX-S1307 W1300700
77,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268598SCLPX-S1308 W1300800
80,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268607SCLPX-S1309 W1300900
83,600
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268616SCLPX-S1310 W13001000
90,600
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268625SCLPX-S1311 W13001100
94,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268634SCLPX-S1312 W13001200
96,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268650SCLPX-S1504 W1500450
65,900
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268659SCLPX-S1506 W1500600
83,100
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268668SCLPX-S1507 W1500700
84,900
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268677SCLPX-S1508 W1500800
86,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268686SCLPX-S1509 W1500900
89,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268695SCLPX-S1510 W15001000
99,700
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268704SCLPX-S1511 W15001100
102,200
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268720SCLPX-S1512 W15001200
105,100
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268729SCLPX-S1904 W1900450
72,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268738SCLPX-S1906 W1900600
93,800
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268747SCLPX-S1907 W1900700
95,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268756SCLPX-S1908 W1900800
97,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268765SCLPX-S1909 W1900900
100,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268774SCLPX-S1910 W19001000
111,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268790SCLPX-S1911 W19001100
114,600
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48268799SCLPX-S1912 W19001200
117,500
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする