曜日別特売

パーティション_エレメントパネル 展示用用両面レザー張り

パーティション_エレメントパネル 展示用用両面レザー張り - アイリスチトセパーティション_エレメントパネル 展示用用両面レザー張り - アイリスチトセパーティション_エレメントパネル 展示用用両面レザー張り - アイリスチトセパーティション_エレメントパネル 展示用用両面レザー張り - アイリスチトセ

機能性がパーティション多彩なパーティション

高さ(mm)1800材質(キャスター)白色粉体塗装キャスターグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48267697NCEP-L1809900430
159,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48267706NCEP-L1809C90033
150,700
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48272204NCEP-L18121200430
165,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48272220NCEP-L1812C120033
156,600
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする