ディアンドディ
MAX極落クリーナー
汚れに反応するアルカリ性できめ細かい泡タイプが吸着する洗浄力の高い、洗浄剤です。
用途
ノーコンパウンドでキメの細かい泡洗浄剤で、気になる車のボディやガラスの汚れを洗浄しつつ安心してご使用できます。
気になる水垢・鳥フン・虫痕・等の洗浄に最適です。
成分
アルカリ電解水pH13.2、界面活性剤(アルキルグリコシド)、エタノール
色
ホワイト
容量(mL)
500
質量(g)
約569
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×7.5×22
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500mL)
注意
※用途以外には使わないでください。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※吸入飲用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282187
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください