ディアンドディ
MAX極落クリーナー
界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため環境にやさしく、使用する方も安心の除菌・清掃液です。
成分は水なので残留物がなく、拭き掃除にも使える上に吹いた後の仕上げにも使えます。
用途
車内の汚れ落としにご使用ください。
成分
アルカリ電解水pH12.5、ヒノキチオール、エタノール
色
ホワイト
容量(mL)
380
質量(g)
約444
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.2×9.5×22.6
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(380mL)
注意
※用途以外には使わないでください。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※吸入飲用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282178
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください