カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製

カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 - LAMP(スガツネ工業)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
ホワイトが新しく加わりました。

材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラックプラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48265789255F-01-3WT23.5(プラグ寸法)1.2~2.8(グリップ寸法)
850
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265798255F-03-3WT25(プラグ寸法)2.8~4.4(グリップ寸法)
850
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
48265807255F-05-3WT26.5(プラグ寸法)4.4~6(グリップ寸法)
850
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カムロックファスナーシリーズ[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする