LAMP(スガツネ工業)
カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
色
プラグ:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265850
AS-255F-03-3-30-6WT
カムロックファスナー255F-03-3型:1ヶ、ブラケットAS-252F:1ヶ、ASナットAS-6M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ
アルミフレーム:30×30、溝幅6
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265859
AS-255F-05-3-40-8WT
カムロックファスナー255F-05-3型:1ヶ、ブラケットAS-252F:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×12六角穴付ボルト:2ヶ
アルミフレーム:40×40、溝幅8
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265868
AS-255F-05-3-30-8WT
カムロックファスナー255F-05-3型:1ヶ、ブラケットAS-252F:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ
アルミフレーム:30×30、溝幅8
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください