LAMP(スガツネ工業)
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。
アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。
ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途
展示パネル、絵画、家具など
材質
アルミニウム合金
仕上
シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5
耐荷重N(kgf)
588.4(60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パネル、壁ともに必ず柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けてください。
※キャッチ金具AUH-C70は使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265956
AUH-H900
900
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48265965
AUH-H2700
2700
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
パネル吊金具 AUH型 - [スガツネ工業]
参考になった