ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型

ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)89 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
※輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
※蓋や扉の口開きを防止するため、キャッチ・ラッチを併用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48265974 HG-TQS15-A ヒンジ開き方向トルク発生タイプ
3,400
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
48265990 HG-TQS15-B ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ
3,400
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型[スガツネ工業]

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48265990
2023-11-29
用途:
遊具の開閉ハッチに使用
株式会社BAY MARINA 様 (サービス業)

製品の制度、トルクのかかり方がとてもスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする