LAMP(スガツネ工業)
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途
医療機器、検査装置、各種自動機器
材質/仕上
固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)
145
推奨ねじ
M5ねじ
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
※輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
※蓋や扉の口開きを防止するため、キャッチ・ラッチを併用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265999
HG-TQU15-A
ヒンジ開き方向トルク発生タイプ
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48266008
HG-TQU15-B
ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型[スガツネ工業]
参考になった