曜日別特売

トルクヒンジHG-TE型

トルクヒンジHG-TE型 - LAMP(スガツネ工業)

蓋やカバーを任意の角度で保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。

用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※可動本体に蓋を取り付けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48266017HG-TEC1PBT樹脂0.4カバー
80
78
86(税込)
翌々日出荷
返品不可
48266026HG-TEC2PBT樹脂0.4カバー
80
78
86(税込)
4日以内出荷
返品不可
48266035HG-TE03固定本体・可動本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、シャフト:鋼、摩擦板:ステンレス鋼(SUS304)、皿ばね:鋼、緩み止めナットM4:ステンレス鋼(SUS304)13本体
980
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48266044HG-TE08固定本体・可動本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、シャフト:鋼、摩擦板:ステンレス鋼(SUS304)、皿ばね:鋼、緩み止めナットM4:ステンレス鋼(SUS304)25本体
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
48266060HG-TE15固定本体・可動本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、シャフト:鋼、摩擦板:ステンレス鋼(SUS304)、皿ばね:鋼、緩み止めナットM4:ステンレス鋼(SUS304)34本体
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする