アルミフレーム用フックAS-HK100型

アルミフレーム用フックAS-HK100型 - LAMP(スガツネ工業)

アルミフレームへ取り付け可能なフックです。
ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。

用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※耐荷重は、アルミフレームに取り付けて掛部の中央に垂直方向に力を加えた場合です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48265938AS-HK100-30312815アルミフレーム:30×30
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48265947AS-HK100-40413820アルミフレーム:40×40
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミフレーム用フック AS-HK100型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする