曜日別特売

アームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom

アームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコムアームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコムアームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコムアームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコムアームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコムアームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコムアームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコムアームカバー ゲーミング FPS TPS ゲーム用 左右両用 洗濯機使用可 V custom - エレコム

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。
FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミング用アームカバーです。
汗による腕とマウスパッドとの摩擦を軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。
腕から掌底、小指の付け根までマウスパッドに接触する部分を広くカバーしているので、腕全体を動かすマウス操作をスムーズに行えます。
手のひら部分は生地がなく、マウスをしっかりと握れるので、ミリ単位の繊細な操作も可能です。
親指と小指を通す2つのフックで、激しい操作をしてもずれにくい形状です。
生地のたるみや浮きが気になりにくい縫製ラインと、伸縮性のある生地でフィット感を高めています。
縫い目が腕の側面にくるので、マウスパッドに当たらず滑らかな操作が可能です。
内側の縫い目はフラットでタグもないためチクチクしません。上腕部のゴムは柔らかく太いので、肌当たりがソフトで快適な着け心地です。
汚れても洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。
右手・左手どちらでも使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質ナイロン92%+ポリウレタン8%ブラック洗濯方法○(洗濯機使用可)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48282117GWVA300LLBK473M~L29~34
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48282126GWVA300LMBK450S~M25~29
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする