明文舎印刷
チェーンストア統一伝票 タイプ用1型
仕様
パーツ数:5P複写
寸法(mm)
279×127
サイズ(inch)
11×5
複写枚数
5P
ミシン目
マイクロミシン
内容量
1箱(1000枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282494
TD-60003
No無し
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282510
TD-09016
No有り
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません