明文舎印刷
ストックフォーム 15×11インチ 白無地
ラベル寸法(1枚)(mm)
381×279
適合プリンタ
ドットプリンタ用
タイプ
白紙
サイズ(inch)
15×11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
発色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282878
SF-00201
1箱(2000枚)
複写:複写無し
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282887
SF-06001
1箱(1000枚)
複写:青発色
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282896
SF-06602
1箱(1000枚)
複写:黒発色
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282905
SF-06003
1箱(1000枚)
複写:青発色
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282914
SF-06007
1箱(500枚)
複写:青発色
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません