曜日別特売

防水デジタルカメラ

防水デジタルカメラ - NAGAOKA防水デジタルカメラ - NAGAOKA防水デジタルカメラ - NAGAOKA防水デジタルカメラ - NAGAOKA防水デジタルカメラ - NAGAOKA
(2件のレビュー)
仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283368MWP200
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 防水工事・床下からシロアリ点検
株式会社住宅ケンコウ社中部建設業・工事業

まず、すぐに電池切れを起こす。シャッタースピードが調節できずぶれる
以上全く使用できないので捨てようかと思っている。2台も購入して損した。

2024-10-25
用途: 工事写真の撮影
有限会社山本組

思ったよりサイズが大きい。シャッターを押した時に音が鳴らない為、撮れたかどうか良くわからないので、いちいち再生して確認しなければいけない。防水でこの値段は非常に安いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする