曜日別特売

シートマッサージャー

シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)シートマッサージャー - スライヴ(THRIVE)

ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。
3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。

付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283246MD-8600(BR)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする