iPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー

iPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー - エアージェイiPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー - エアージェイiPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー - エアージェイiPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー - エアージェイiPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー - エアージェイ

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。

仕様6.7インチ3Lens材質TPU・PCブルー×ストロベリータイプ背面ケース対応機種iPhone14ProMaxRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性内容量1個
関連資料:(2.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48282309AC-P22PX-NC1
2,346
2,339
2,573(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする