曜日別特売

超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)

超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) - ブロードウォッチ

超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ
ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる
スマートフォンアプリに接続で簡単操作
画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる
好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ
お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ
両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる

用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど仕様マイク:なし、技適:取得済み付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283815PETA-CAM-PPAT-PLUS
14,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする