FENIX(フェニックス)
LEDヘッドライト
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。
充電インジケーター機能付きです。
セット内容
ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング
幅(mm)
101
色
ブラック
高さ(mm)
36
奥行(mm)
45
電源(V)
ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(18650)
充電時間(時間)
4
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
1600
照射距離(m)
最大162(1600Lm時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約300時間(5Lm時)
落下耐久(m)
2
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282214
HM61RV20
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください