曜日別特売

集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様)

集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様) - カイスイマレン集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様) - カイスイマレン集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様) - カイスイマレン

ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート
奥行700mm。狭い場所でのスムーズな移動を考慮しております。
開閉がラクな折れフタ仕様。臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。
オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート
ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院

用途ゴミの回収・搬送カート材質ポリエチレン質量(kg)40本体:ライトグレー 蓋:ブルー容量(L)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×739×1105キャスター径(Φmm)150(持手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※折れフタ仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286509CPE700(折れフタ仕様)
195,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする