曜日別特売

スマートフォンクーラー

スマートフォンクーラー - FLYDIGIスマートフォンクーラー - FLYDIGIスマートフォンクーラー - FLYDIGIスマートフォンクーラー - FLYDIGIスマートフォンクーラー - FLYDIGI

ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示

セット内容本体、電源ケーブル寸法(mm)60×85×27(突起部含まない)質量(g)75電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属)対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82バッテリー内蔵:無し保証期間1年チップサイズ冷却:30×30mm装着方法クリップ式冷却能力(W)最大:10内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285565B6-LITE
3,187
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする