曜日別特売

丸形液晶パネル

丸形液晶パネル - タイムリー丸形液晶パネル - タイムリー丸形液晶パネル - タイムリー丸形液晶パネル - タイムリー丸形液晶パネル - タイムリー丸形液晶パネル - タイムリー丸形液晶パネル - タイムリー丸形液晶パネル - タイムリー

高輝度液晶パネル480×480(メーカー情報) フレッシュレート60Hz 放熱性の高いアルミケース クーラーヘッドに付けて違和感が無いスリム設計(10mm)

仕様付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能)セット内容両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル材質アルミニウム、樹脂、液晶パネル寸法(mm)74×74×10質量(g)約 86(ケーブル含む。本体のみは約69)電源USBバスパワー対応OSWindows(R) 11/10 (64bit)表面処理ノングレア接続方式USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン)解像度480×480/60Hz固定方法付属両面テープ使用(3M製2枚付属)USBケーブル長(cm)85(M/B USB2.0コネクタ)ケーブル長(cm)約60対応ファイルMP4、GIFモニターサイズ2.1インチ円型パネル駆動方式IPSメモリ容量(MB)128内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285730TM-SCREEN21BK【表示可能情報】CPU温度、CPU電圧、GPUメモリ、GPU、CPUファン回転数、ラジエーターファン回転数などブラック
9,979
9,969
10,966(税込)
5日以内出荷
返品不可
48285739TM-SCREEN21WHCPU温度、CPU電圧、GPUメモリ、GPU、CPUファン回転数、ラジエーターファン回転数などホワイト
9,979
9,969
10,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする