曜日別特売

有線LAN搭載3ポートOTGハブ

有線LAN搭載3ポートOTGハブ - ルートアール有線LAN搭載3ポートOTGハブ - ルートアール有線LAN搭載3ポートOTGハブ - ルートアール有線LAN搭載3ポートOTGハブ - ルートアール有線LAN搭載3ポートOTGハブ - ルートアール有線LAN搭載3ポートOTGハブ - ルートアール

Windows、Android搭載端末で使えるmicro USB接続のOTG USBハブです。 イーサネット端子を搭載しており、ホテルなどの有線LANが利用できます。 端末接続端子にはL型コネクタを採用しました。 変換アダプタ付属でUSB Aにも対応します。

付属品Micro USB - USB A変換アダプタ、簡易説明書、保証書質量(g)約35(ケーブル・コネクタ含む)対応OSWindows 7以降、Android 4.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×24×17(ケーブル・突起部含まず)保証期間3ヶ月接続端子Micro USB(オス) 又は USB (A オス)ケーブル長(cm)約50USBポート数3イーサネット対応RJ-45メスUSBハブ機能:3ポート(USB2.0/1.1機器対応)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285897RUH-OTGU3HE+A
1,980
1,979
2,177(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする