エスエスエーサービス
カラーテーパーネジ
ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
寸法(mm)
ファン:50~140角ファン、リブ穴:4~4.5程度
ねじ長さ(mm)
約7.8
ねじ規格
Φ5×10PT2
素材
鉄
入数
6個
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286195
SN-013WH
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください