曜日別特売

キーボード収納ステーション 増設キット

キーボード収納ステーション 増設キット - NBROS JAPANキーボード収納ステーション 増設キット - NBROS JAPANキーボード収納ステーション 増設キット - NBROS JAPANキーボード収納ステーション 増設キット - NBROS JAPANキーボード収納ステーション 増設キット - NBROS JAPAN

収納ステーションシリーズ専用のキーボード収納ステーション増設キットです。 NB-KEYBD-ST01に取り付けることで、キーボードを最大5台まで収納可能です。 キーボードのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。

付属品組立用ネジ、取扱説明書対応製品NB-KEYBD-ST01材質質量(g)約910板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×140×125塗装色内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285818NB-KEYBD-ST-OP
4,890
4,889
5,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする