マウス収納ステーション

マウス収納ステーション - NBROS JAPANマウス収納ステーション - NBROS JAPANマウス収納ステーション - NBROS JAPANマウス収納ステーション - NBROS JAPANマウス収納ステーション - NBROS JAPANマウス収納ステーション - NBROS JAPAN

マウスを3台まで積み重ねて収納することができるマウス専用の収納ステーションです。 別売の増設キット(型番:NB-MOUSE-ST-OP)を取り付けることで最大7台まで収納可能になります。 マウスのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 底面には滑り止めゴム足が付属しており、安定した設置が可能です。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。

付属品ゴム足、組立用ネジ、取扱説明書材質質量(g)約480板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×115×112塗装色内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285784NB-MOUSE-ST01
3,490
3,488
3,837(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする