HDMI変換ケーブル

HDMI変換ケーブル - GROOVYHDMI変換ケーブル - GROOVYHDMI変換ケーブル - GROOVYHDMI変換ケーブル - GROOVYHDMI変換ケーブル - GROOVYHDMI変換ケーブル - GROOVYHDMI変換ケーブル - GROOVYHDMI変換ケーブル - GROOVY

双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。

規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285696GR-HDV101
1,379
1,369
1,506(税込)
当日出荷
48285705GR-HDV202
1,780
1,779
1,957(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285714GR-HDV303
2,080
2,079
2,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする