曜日別特売

バータイプ液晶マルチモニター

バータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニター - ITPROTECH

HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。

付属品デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル質量(g)約370(本体のみ)表面処理グレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 358×125×20(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGAコントラスト比900:1解像度3840×1100視野角160度動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)液晶モニター14.0型色(本体)ブラック出力端子3.5mmイヤホンジャック発色1677万色バックライトLED動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比35:10パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60(固定)輝度(cd/m2)255内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285617LCD14HCV-IPSW
31,376
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする