ロープロメカニカルキーボード

ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)

本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。

仕様アンチゴースト:対応その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチブラックスイッチ耐久値:約5000万回(理論値)本体質量(g)約960接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8インターフェースUSB Aキー数104個保証期間6ヵ月間荷重キー:約40gキー方式メカニカルキーストローク(mm)約3.0キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mmスイッチ特性リニアケーブル長(cm)約180キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:18パターンキーロックWindows:対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286317K589RGBTI
8,980
8,979
9,877(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする