ヘルメットレインキャップ

ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ - Kawasumi(川住製作所)

ヘルメットにサッと被せて隙間からの雨濡れを防ぐ。
左右側面と後頭部には夜道でも安心な反射帯付。
サドル下などにぶら下げることのできる収納袋付。
ゴム紐でほとんどのヘルメットに対応するフリーサイズ。

材質【本体】ポリエステル100%PUコーティング、【ゴム紐】天然ゴム、【留め具】ナイロン質量(g)約19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×350×200内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例48284339HCAP-101BKブラック
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
使用例48284348HCAP-101IVアイボリー
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする