曜日別特売

アシスト車対応ファスナー付き プレミアムサイクルカバー M

アシスト車対応ファスナー付き  プレミアムサイクルカバー M - Kawasumi(川住製作所)アシスト車対応ファスナー付き  プレミアムサイクルカバー M - Kawasumi(川住製作所)アシスト車対応ファスナー付き  プレミアムサイクルカバー M - Kawasumi(川住製作所)

リヤにカゴや子乗せがついていないレギュラータイプにぴったりのサイクルカバー。
電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。
ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。
300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!
乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載。

適合軽快車:20型~27型・電動アシスト車:20型~27型材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水)カーキ機能撥水・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約210×75×前90/後61内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284330KW-586AS/KH
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする