ハンドルカバー HC-H1700 変速機対応

ハンドルカバー HC-H1700 変速機対応 - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-H1700 変速機対応 - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-H1700 変速機対応 - MARUTO(大久保製作所)

電動アシスト車対応で冬の定番としてご好評頂いている「防寒ハンドルカバー」
あったか自転車ライフのお手伝い!
自転車運転時の防寒対策
アップハンドル・セミアップハンドル(ママチャリ)の電動アシスト車であれば車種を問わず取付できる高い汎用性。
暖か防寒3重構造(PVCレザー+ウレタン+ボア)冬の寒さ対策に最適
大きな透明窓と広い操作スペースでパネルスイッチが見やすく変速操作もラクラク
ズレ防止ゴム付き
本製品は、縫製品につき完全防水ではございません
アップハンドル・セミアップハンドル用です。オールランダーバーやフラットハンドルには使用できません。
本製品は防寒用ハンドルカバーです。防水性のある生地を使用しておりますが、縫製品につき縫目や挿入口から水が浸入する場合があります。
装着されるときは、ワイヤーに負荷が掛からないように取り付けてください。
ベルをハンドルカバー内に入れて使用される場合、音が小さくなりますのでご注意ください。
本製品を装着されますと装着前と操作性などが異なります。走行前に操作性を確認し安全走行を心掛けてください。

付属品カバー本体×1、取付ヒモ適合アップハンドル・セミアップハンドル材質塩化ビニール/内装:ウレタン・ボア付・透明PVCグリーン内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284524-
2,400
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする