D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル

D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル - MARUTO(大久保製作所)D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル - MARUTO(大久保製作所)D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル - MARUTO(大久保製作所)

大きく開いて乗せ降ろしらくらく
お子様が乗っていない時はしっかり視界を確保
嬉しいひろびろ空間
成長に合わせてカバーを高く(約5cm)
暑い日は前窓を開けて涼しく!
通気口がたくさんあるから風通り◎
高さ調整が簡単に出来る(背面の固定プレートのフラップ差込口の取付け位置を変える事で簡単にカバーの高さ調整ができます)
空間をしっかり保つ芯材構造!
お子様の頭にカバーが当たらない
売り場面積を有効に使えるコンパクトなパッケージ
大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。
パナソニックGyuttoクルーム・YAMAHA PAS Kiss mini un SP(コクーンルームプラス)・ブリヂストン bikke POLARに対応
用途:お子様の雨よけ 風よけ 防寒対策

付属品取り付けプレート・芯材・レインカバー本体適合【ブリヂストン】アンジェリーノe/アンジェリーノプティットe(スーパーエンジェルシート)・ビッケPOLAR(スマートシート)、【パナソニック】ギュットクルーム・EX/ギュットクルーム・DXギュットミニEX/ギュットミニDX/ギュットDX/ギュットミニKD/ギュットミニK、【ヤマハ】PAS kiss/PAS kiss mini/PAS kiss mini XL/PAS kiss mini un(コクーンルーム)、【丸石サイクル】ふらっかーずアシスト/ふらっかーずプリミヤ/ふらっかーずスティーナ/ふらっかーずシュシュ、【ogk品番】HBC-005DX-MIC/HBC-012DX3/HBC-003DX3C※本製品はチャイルドシートは背面を完全に覆う事が出来ません。背面の穴部分から雨水などが入る場合があります。材質ポリエステル(表:撥水加工/裏:PUコーティング)、PVC(透明)ブラック不適合【丸石サイクル】ふらっかーずアクティブ・ヘッドレストの無いチャイルドシート、あと付タイプの前子乗せおよび外国メーカー製には対応しておりません内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284418D-5FBB-PS
7,700
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする