Penta 2段式厚手後カゴカバー

Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)
(2件のレビュー)

カゴにカバーを被せて上部4箇所のヒモを結べば、スソゴム構造で簡単装着。
天面に厚手芯材を使用しているので、しっかり感がありファスナーもスムーズに開閉!水もたまりづらく雨の日でも安心して使用できます。
荷物の多さでカバーの容量がプラス12cmUP!!ヘルメットの盗難防止にもお使い頂けます。
600デニールの丈夫な厚手生地を使用。色あせしやすい上部の黒生地は耐光性の優れた特殊生地なので、長く使用することが可能。
カバー両サイドのゴムで、一般カゴ(24リットル)から特大後カゴ(34リットル・スライドカゴ適用)まで幅広いサイズにピッタリフィットします。(
ヒモを取り付け出来ないカゴには使用不可)
本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。
本製品は荷物の盗難防止を目的としておりますが、完全に防ぐものではございません。貴重品などの扱いには十分に注意してください。
自然光や風雨になど経年による劣化は避けられませんので、ご了承ください。

付属品カバー本体×1材質生地:ポリエステル(黒生地 裏:アクリルカラーコーティング 色生地 裏:アクリルカラーコーティング)、芯材:発泡PE質量(g)約360(使用時)約340内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284479D-2R-600キャメル
3,100
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
48284488D-2R-600オールドブルー
3,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48284497D-2R-600レトログレー
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48284506D-2R-600チョコ
3,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48284515D-2R-600ワイン
3,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 訪問用の自転車に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社医療・福祉・介護関連業

今まで2段式はファスナーのものを使用しておりましたが
ファスナーが壊れてしまうことが多くこちらの商品を見つけて
注文しました。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 48284479
2025-11-27
用途: 自転車のまわる仕事に使用します
その他業種

雨の日にはカゴの中の商品がぬれないのでとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする