曜日別特売

コロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット6巻

コロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット6巻 - ニトムズコロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット6巻 - ニトムズコロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット6巻 - ニトムズ

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途W粘着(どんな床でも)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10.5巻数65巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途どんな床でも繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284077CC0012
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする