曜日別特売

コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻

コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 - ニトムズコロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 - ニトムズ
(1件のレビュー)

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途強接着(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)20.4巻数115巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284034CC0008
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 床掃除
その他業種

同一製品の通常パッケージより300円も安いのでこちらがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする