ニトムズ
コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット6巻
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途
強接着(カーペット用)
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
20.4
巻数
115
巻芯径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284068
CC0009
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください