曜日別特売

コロコロプロスタンダードスカットカット本体L

コロコロプロスタンダードスカットカット本体L - ニトムズコロコロプロスタンダードスカットカット本体L - ニトムズ
(1件のレビュー)

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途すじ塗り(カーペット用)全長(mm)1005テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5巻数110巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283998CC0004
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 掃除
農・林・水産業

腰をかがめなくてもコロコロできるので楽です。
テープがもう少しはがしやすいといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする