BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm

BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm - CROPS(クロップス)

たためる、運べるU字ロック
BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。
ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。
シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。
ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。
BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。

付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2厚さ(mm)【ブレード】9ブラック質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197キー方式4桁ダイヤル錠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284610BEN-FD15B-01
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする