曜日別特売

マトリス フォームボトル

マトリス フォームボトル - 佐藤金属興業

スリムでスタイリッシュ、泡で出るフォームボトル。

使用方法プッシュ式材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、亜鉛合金ニッケルメッキ寸法(mm)73×60×192容量(mL)約340繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※中に入れる液体石けんは、必ず「泡で出るタイプ」をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284838-
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする