曜日別特売

USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック

USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。
パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。
読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。
約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。

ホワイト×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※サポートソフトはメーカーサポートライブラリよりダウンロードしてください。
※ご利用の本体との組み合わせにより、サスペンドおよびレジュームはご利用いただけない場合があります。
※ 本商品にはサポートソフトCD-ROMは添付しておりません。ソフトウェアなどはメーカーサポートライブラリよりダウンロードしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285364SSPS-US1W1
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする