曜日別特売

My Passport SSD 4TB スペースグレー

My Passport SSD 4TB スペースグレー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport SSD 4TB スペースグレー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送が可能なポータブルSSD。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。
読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。
ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。
最大1.98mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。

付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to USB-A 変換アダプター、クイックスタートガイド、ソフトウェア(※)スペースグレー質量(g)本体のみ 45.7規格VCCI Class B電源USBポートより給電対応OSWindows 10以降、macOS 10.13以降※ 互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。対応機種PlayStation(R)5、Playstation(R)4、Playstation(R)4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9保証期間5年間(日本国内において)フォーマット形式exFATインターフェイス規格:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、端子形状:USB Type-C(R)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4内容量1台
注意
※PlayStation(R)4ゲームのプレイと保存、PlayStation(R)5ゲームのアーカイブが可能です。
※PlayStation(R)4 および PlayStation(R)4 Pro で使用する場合はシステムバージョン 4.50以降が必要です。
※WD Backupソフトウェアはサポート終了となりました。今後は、『Acronis True Image for Western Digital』のダウンロード・インストールをお願いします。
※パスワードロックを設定しデバイス管理とバックアップが可能なソフトウェアです。ダウンロードとインストールが必要です。諸条件が適用されます。ユーザーアカウントの登録が必要な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285346WDBAGF0040BGY-JESN
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする