曜日別特売

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/
2MPの解像度、最大450cd/m2
の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。
パネルの標準状態における最大輝度です。
医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。
出荷時はDICOMモードに設定されています。
パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。
専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。

仕様パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)画素ピッチ(H×V):527.04×296.46質量(g)スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k使用温度範囲(℃)0~40規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。消費電力(W)最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず機能盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz応答速度15ms[GTG]入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B視認角度(°)上下:178、左右:178色(本体)ブラック入出力【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用)年間消費電力量(kWh/年)44.8画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式TFT/AAS最大表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:(最大解像度時)75輝度(cd/m2)450(標準値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285416LCD-MD241D
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする