曜日別特売

M18 充電式空気入れ

M18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ - ミルウォーキーツール

高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現
乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)
持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン
エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド
設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載
4つの空気圧設定を記憶可能
バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示
空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応
長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納
各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)
米式バルブはホースに直接接続可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。

付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター電圧(V)18エア流量(L/min)40(0PSI時)最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285328M18 BI-0 APJ
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする