曜日別特売

M12 剪定バサミ

M12 剪定バサミ - ミルウォーキーツールM12 剪定バサミ - ミルウォーキーツールM12 剪定バサミ - ミルウォーキーツールM12 剪定バサミ - ミルウォーキーツールM12 剪定バサミ - ミルウォーキーツール

32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。
モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。
手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。
ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。
SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。
M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能
付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。

最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12モードモード数:2適合バッテリーM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285249M12 BLPRS-0 JP32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)3701.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする