油カダブラL(ネットなし)

油カダブラL(ネットなし) - アブラカダブラ油カダブラL(ネットなし) - アブラカダブラ油カダブラL(ネットなし) - アブラカダブラ

油カタブラL(ネットなし)ケース販売50枚入り
超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!
・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。
・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。
・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。
・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。
・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。
・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。

用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り仕様プレイン厚さ(mm)10寸法(mm)300×300質量(g)(単体)27対応材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡内容量1箱(50枚)
注意
※・火気のそばに置かないでください。燃えることがあります。
※・グリーストラップ、溜枡などの水に浮いた油を吸着させる漬け置き使用に適しています。
※・食用油のろ過やアク取りには使用できません。
※・廃棄に当たっては、各自治体の指示に従って下さい。
※・油吸着量は、対象となる油の種類や状態によって異なります。上記の数値はご使用の目途として参考にして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285529-
9,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする