曜日別特売

油カダブラS(ネットなし)

油カダブラS(ネットなし) - アブラカダブラ油カダブラS(ネットなし) - アブラカダブラ油カダブラS(ネットなし) - アブラカダブラ

油カタブラS(ネットなし)ケース販売20枚入り
超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!
・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。
・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。
・10x20センチの小判タイプで、漬け置き使用は勿論、狭い場所に溜まった油を拭き取ったりする作業に向いています。
・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。
・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。
・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。

用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り仕様プレイン厚さ(mm)10寸法(mm)200×150質量(g)(単体)15対応材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡内容量1箱(20枚)
注意
※・火気のそばに置かないでください。燃えることがあります。
※・グリーストラップ、溜枡などの水に浮いた油を吸着させる漬け置き使用に適しています。
※・食用油のろ過やアク取りには使用できません。
※・廃棄に当たっては、各自治体の指示に従って下さい。
※・油吸着量は、対象となる油の種類や状態によって異なります。上記の数値はご使用の目途として参考にして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285477-
2,520
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする