ハピカル マルチスクラバー

ハピカル マルチスクラバー - アピックスハピカル マルチスクラバー - アピックスハピカル マルチスクラバー - アピックスハピカル マルチスクラバー - アピックスハピカル マルチスクラバー - アピックスハピカル マルチスクラバー - アピックスハピカル マルチスクラバー - アピックスハピカル マルチスクラバー - アピックス

水回りのお掃除に、コードレスで使いたいときにすぐに使える。
回転ブラシ構造で汚れをしっかり落とします。
防水設計で水回りでも安心して使えます。
用途に合わせて使える3種類のアタッチメント付属。
USB Type-c充電。

用途水回りのお掃除に。付属品交換ヘッド(ブラシ・ハードブラシ・ソフトスポンジ)、充電ケーブル質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×190連続使用時間(分)(弱)170/(強)150電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80防水保護等級IPX7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285538AHR-505(IV)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする