大塚刷毛製造
パテキングショート
持ち手を短くすることで、足場や障害物等がある場所での作業でも持ち手が当たらず、パテ打ちしやすい。
マルテーオリジナルカラー!
用途
パテ塗り・ジョイント作業などに。
全長(mm)
135
刃長(mm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287060
300138 3005
No.5
約61.5
150
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48287069
300138 3006
No.6
約71.5
180
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください