パテキングイージー

パテキングイージー - 大塚刷毛製造パテキングイージー - 大塚刷毛製造パテキングイージー - 大塚刷毛製造パテキングイージー - 大塚刷毛製造パテキングイージー - 大塚刷毛製造パテキングイージー - 大塚刷毛製造パテキングイージー - 大塚刷毛製造パテキングイージー - 大塚刷毛製造

バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。
握りやすく腕の疲労を軽減。
普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。
マルテーオリジナルカラー!

用途パテ塗り・ジョイント作業などに。全長(mm)153刃長(mm)40内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287017300138 2005No.5約68.0150
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
48287026300138 2006No.6約76.5180
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
48287035300138 2007No.7約68.0210
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
48287044300138 2008No.8約92.0240
3,000
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする